{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| Serie | DISTO™ | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Herstellerbezeichnung | Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: X1 | |
| Verpackung | Tasche | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Länge | 125 mm | |
| Breite | 53,5 mm | |
| Höhe | 25,5 mm | |
| Reichweite | 100 m | |
| Laserklasse nach IEC 825-1 | 2 | |
| Messgenauigkeit ± nach ISO 16331-1 | 1,5 mm | |
| Maßeinheit | Millimeter; Zoll | |
| Gewicht | 129 g | |
| Schnittstelle | App-Anbindung; Bluetooth®-Schnittstelle | |
| Farbdisplay | nein | |
| Displaybeleuchtung | ja | |
| multifunktionales Endstück | ja | |
| Addition/Subtraktion | ja | |
| Minimal-/Maximalmessung | ja | |
| Flächenberechnung | ja | |
| Volumenberechnung | ja | |
| indirekte Messung (Pythagoras) | ja | |
| Aufruf letzter Messungen | ja | |
| Produktart | Distanzmessgerät |
| Artikelnummer | 465550 X1 | |
| EAN / GTIN | 7640180533955 |