{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Řada | DISTO™ | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: X1 | |
| Obal | brašna | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Délka | 125 mm | |
| Šířka | 53,5 mm | |
| Výška | 25,5 mm | |
| Dosah | 100 m | |
| Třída laseru dle normy IEC 825-1 | 2 | |
| Přesnost měření ± podle ISO 16331-1 | 1,5 mm | |
| Měrná jednotka | milimetr; palec | |
| Hmotnost | 129 g | |
| Rozhraní | Připojení aplikace; Rozhraní Bluetooth® | |
| Barevný displej | ne | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Multifunkční koncovka | ano | |
| Sčítání/odčítání | ano | |
| Minimální / maximální měření | ano | |
| Výpočet plochy | ano | |
| Výpočet objemu | ano | |
| Nepřímé měření (Pythagoras) | ano | |
| Vyvolání posledních měření | ano | |
| Druh produktu | Přístroj na měření vzdálenosti |
| Katalogové číslo | 465550 X1 | |
| EAN / GTIN | 7640180533955 |