• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hay una alternativa para este artículo

Distanciómetro láser DISTO™, Tipo: X1

Número de artículo: 465550 X1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
62 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Serie DISTO™
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: X1
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud 125 mm
Anchura 53,5 mm
Altura 25,5 mm
Alcance 100 m
Clase de láser según IEC 825-1 2
Precisión de medición ± según ISO 16331-1 1,5 mm
Cambiar unidad milímetros; pul
Peso 129 g
Interfaz Conexión de app; Interfaz Bluetooth®
Pantalla en color no
Iluminación de pantalla
Pieza final multifuncional
Adición/sustracción
Medición mínima / máxima
Cálculo de superficie
Cálculo del volumen
Medición indirecta (Pitágoras)
Consulta de la última medición
Tipo de producto Distanciómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 465550 X1
EAN / GTIN 7640180533955

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. Lente de vidrio Leica de alta calidad en una carcasa de magnesio especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Bolsa protectora y cordel de mano. Incluye pilas.

Nota:

Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica “DISTO™ Plan” (Android a partir de la versión 8.1, Apple a partir de iOS 16.2). Elaboración fácil de esquemas.