Taśmy miernicze, stalowe, powlekane poliamidem, w obudowie ramowej, długość taśmy: 50m

Nr art.: 464900 50
Cena za 1 sztuka (PLN 12,66 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,65 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 623,19 PLN /szt.
  • 339,74 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß im Rahmen
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 50 m
Szerokość taśmy 13 mm
Kolor taśmy Srebrna; Szare
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Szerokość obudowy/ramy 180 mm
Kolor obudowy/ramy Białe; Czerwony; Szare
Materiał Stal.; Stop aluminium; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 390 mm
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Giętki/elastyczny tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 464900 50
EAN / GTIN 4007368009634
Numer producenta 305044050AF
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.
ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.
Taśma: opatentowany początek taśmy, pokryty tworz. Flextop.
Taśma powleczona przezroczystym, b. elastycznym tworzywem, które skutecznie zapobiega złamaniu taśmy na jej początku. Początek pomiaru w punkcie A, szerokość taśmy 13 mm.
Taśma miernicza, stalowa, powlekana poliamidem. Elastyczna, odporna na załamania. Wytrzymała na zginanie taśma ze stali sprężynowej. Bardzo odporna na ścieranie, odporna na warunki atmosferyczne i niewrażliwa na wiele chemikaliów i olejów. Z ciągłą podziałką w mm.
Wielk. 20 i 30 w ramce prostej, wielk. 50 / 100 w ramce w kształcie V.

Wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.