Ruletă din oţel acoperită în poliamidă în cadru, Lungimea benzii: 50m

Cod articol.: 464900 50
Preț per 1 buc. (2,44 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 124,00 € /buc.
  • 67,60 € /buc.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß im Rahmen
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 50 m
Lăţimea benzii 13 mm
Culoarea benzii argintiu; gri
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lățime carcasă/cadru 180 mm
Culoare carcasă/cadru alb; gri; roşu
Material Aliaj de aluminiu; Oţel; plastic
Lungimea totală 390 mm
Opritor/detentă curea da
Pliabil/flexibil da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 464900 50
EAN / GTIN 4007368009634
Număr producător 305044050AF
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, îmbinare-racord Flextop. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.
Ruletă din oţel acoperită în poliamidă. Rezistenţă ridicată la rupere şi flexibilitate. Oţel pentru arcuri, rezistent la îndoire. Rezistenţă ridicată la abraziune, la intemperii şi la numeroase substanţe chimice şi uleiuri. Cu gradaţie continuă în mm.
Măr. 20 şi 30 cu cadru drept, măr. 50 cu cadru în V.

Notă:

Modele în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.