Poliamidom obložena čelična mjerna traka u okviru 50 m

Artikl br.: 464900 50
(2,49 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 67,42 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG II

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 50 m
Širina trake 13 mm
tip početak mjerne trake A
ukupna duljina 390 mm
Širina okvira 180 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 464900 50
EAN / GTIN 4007368009634

Opis

Izvedba:

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.
Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.
Vrpca: patentirani početak vrpce, Flextop okov. Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.
Poliamidom obložena čelična mjerna traka. Dobra otpornost na pucanje i fleksibilnost. Opružna čelična traka, otporna na savijanje. Visok stupanj otpornosti na abraziju, na vremenske utjecaje i na mnoge kemikalije i ulja. S mm podjelom po cijeloj duljini.
Vel. 20 i 30 s ravnim okvirom, vel. 50 s V-okvirom.

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.