Polyamidem opláštěné ocelové pásmo v rámu, Délka pásma: 50m

Artiklové číslo: 464900 50
Cena za 1 ks (CZK 60,94 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 100,00 CZK / ks
  • 1 690,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Polyamid-ummanteltes Stahlbandmaß im Rahmen
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 50 m
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu Stříbrná; Šedá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Šířka krytu/rámu 180 mm
Barva krytu/rámu Bílá; červená; Šedá
Materiál Hliníková slitina; ocel; plast
Celková délka 390 mm
Zarážka/aretace pásu ano
Ohebné/pružné ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 464900 50
EAN / GTIN 4007368009634
Číslo výrobce 305044050AF
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.
Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.
Pásmo: Patentovaný začátek pásma, kování Flextop. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.
Ocelové měřicí pásmo s polyamidovým pláštěm. Dobrá odolnost proti prasknutí a flexibilita. Pružinová ocel odolná proti zlomení. Vysoká odolnost proti oděru, odolnost proti povětrnostním vlivům a proti celé řadě chemikálií a olejů. Dělení v mm po celé délce.
Vel. 20 a 30 v přímém rámu, vel. 50/vel. 100 v rámu ve tvaru V.

Poznámka:

Další provedení v délce 100 m nebo s roztečí v palcích nebo začátkem rozměru typu B/C na vyžádání.