Polyamidbeklædt stålbåndmål i ramme 50 m

Art.-nr.: 464900 50
(DKK 17,68 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 473,81 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 50 m
Båndbredde 13 mm
Type målestart A
Hel længde 390 mm
Ramme, bredde 180 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 464900 50
EAN/GTIN 4007368009634

Betegnelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.
Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.
Bånd: Patenteret båndstart, Flextop-beslag. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.
Polyamidbeklædt stålbåndmål. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Knækfast fjederbåndstål. Høj slidstyrke, vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for mange kemikalier og olier. Med gennemgående mm-skala.
Str. 20 og 30 i lige ramme, str. 50 i V-ramme.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.