Oceľový meter potiahnutý polyamidom v ráme 50

Č. pol.: 464900 50
(2,49 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 63,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 50 m
Šírka pásu 13 mm
Typ začiatku meracej stupnice A
Celková dĺžka 390 mm
Rám Šírka 180 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 464900 50
EAN/GTIN 4007368009634

Popis

Prevedenie:

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.
Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.
Pásmo: Patentovaný začiatok pásma, kovanie Flextop. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.
Oceľové meracie pásmo potiahnuté polyamidom. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. Oceľ na pružné pasy odolná proti zalomeniu. Vysoká odolnosť voči oderu, odolné voči počasiu, ako aj odolné voči mnohým chemikáliám a olejom. S priebežným milimetrovým členením.
Veľ. 20 a 30 v rovnom ráme, veľ. 50 v ráme tvaru V.

Poznámka:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.