Forma do gięcia z odlewu aluminiowego o grubości 6 mm

Nr art.: 4635900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Forma do gięcia
Do rur o maks. średnicy nominalnej 6 mm
Min. promień gięcia 31 mm
Materiał aluminiowy odlew ciśnieniowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4635900
EAN / GTIN 4017981245821
Numer producenta 4635900
Numer L L60160 5034
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

nr 245806-245822: Zostaną zamontowane dodatkowe elementy ustalające nr Potrzebne są numery od 245710 do 245731
Do rur metrycznych

Cecha szcz.:

  • Promień gięcia: 31
  • Materiał: Odlew aluminiowy
  • Średnica rury Ø [mm]: 6 mm
  • z prowadnicą: tak