Formes de cintrage en fonte d'aluminium

Réf.: 4635900
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit forme
Pour dim. nominales de tuyau max. 6 mm
Rayon de courbure min. 31 mm
Matériau Aluminium moulé sous pression

Identification et classification

Référence article 4635900
EAN / GTIN 4017981245821
Réf. fabricant 4635900
Article hors catalogue L60160 5034
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour tubes métriques
Pour les tubes métriques

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure: 31
  • Matériau: Aluminium coulé
  • Ø du tube [mm]: 6 mm
  • avec glissière: oui