Kruhový segment pro ohýbačku trubek z hliníkového odlitku 6 mm

Artiklové číslo: 4635900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tvar ohýbání
Pro jmenovitou světlost trubky max. 6 mm
Poloměr ohybu min. 31 mm
Materiál Hliníková tlaková litina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4635900
EAN / GTIN 4017981245821
Číslo výrobce 4635900
L-číslo L60160 5034
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

č. 245806-245822: je nutná přídavná podpěra č. 245710-245731
Pro metrické trubky

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 31
  • Materiál: Hliníkový odlitek
  • Ø trubky [mm]: 6 mm
  • s posuvnou lištou: ano