Piegatrici in alluminio fuso

Codice art.: 4635900
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Forma piegata
Per diametro del tubo max. 6 mm
Raggio di curvatura min. 31 mm
Materiale Alluminio pressofuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4635900
EAN / GTIN 4017981245821
Codice del produttore 4635900
Numero-L L60160 5034
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per tubi metrici
Per tubi metrici

Proprietà:

  • Raggio di curvatura [mm]: 31
  • Materiale: Alluminio fuso
  • Ø del tubo [mm]: 6 mm
  • con guida di scorrimento: sì