Oblika za upogibanje iz litega aluminija 6 mm

Št. art.: 4635900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka oblika upogibanja
Za nazivno velikost cevi maks. 6 mm
Radij upogiba min. 31 mm
Material Aluminijeva tlačna litina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4635900
EAN/GTIN 4017981245821
Številka proizvajalca 4635900
L-število L60160 5034
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

št. 245806-245822: potrebna je dodatna podpora št. 245710-245731
Za metrične cevi

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 31
  • Material: Liti aluminij
  • Ø cevi [mm]: 6 mm
  • z drsno tirnico: da