Miary zwijane z magnesem, długość taśmy: 5m

Nr art.: 462012 5
Cena za 1 Sztuka (PLN 7,01 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 167,72 PLN /szt.
  • 278,21 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 779 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
Długość linki 5 m
szerokość taśmy 19 mm
szerokość korpusu 74 mm
szerokość obudowy 31 mm
wysokość obudowy 68 mm
Rodzaj produktu Kieszonkowa miarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 462012 5
EAN / GTIN 4045197358110
Numer producenta 462012 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska. Automatyczne amortyzowane cofanie i zatrzymywanie się taśmy. Przesuwany zaczep przestawny.
zaczep przestawny z 2 magnesami. Taśma pomiarowa żółta z nadrukami czarno-czerwonymi. Żółta obudowa z czarną powłoką gumową.