• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Rullamitta magneetit, nauhan pituus: 5m

Tuote nro.: 462012 5

  • 4,10 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,42 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,42 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 39,78 € /kpl
  • 59,44 € /kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri keltainen; musta
Mitta-asteikko millimetriä
Mittausalueen yksikkö Metri
Mittausalue maks. 5 m
Vanteen leveys 19 mm
Nauhan väri keltainen
Nauhamitan tyyppi rullamitta
Kotelon/rungon pituus 74 mm
Kotelon/rungon leveys 31 mm
Kotelon/rungon korkeus 68 mm
Kotelon/rungon väri keltainen; musta
Materiaali Teräs; muovia
Magneettinen kyllä
Automaattinen takaisinkelaus kyllä
Nauhan pysäytys/lukitus kyllä
Vyöklipsi kyllä
Tarkkuusluokka EG 2
Sisältö yksittäisosa
Kalibroitava kyllä
Tuotetyyppi nauhamitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 462012 5
EAN / GTIN 4045197358110
Valmistajan numero 462012 5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muovikotelo, irrotettava vyöpidike. Automaattinen, pehmeä takaisinkelaus ja nauhan lukitus. Liikuteltava, liukuva päätykappale.
Liukuva päätykappale, 2 magneettia. Mittan. keltainen, musta/pun. merkinnät. Keltainen kotelo mustalla kumipinnoitteella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin