• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Fita métrica com ímanes, Comprimento da fita: 5

N.º do artigo: 462012 5
Preço por 1 peça (1,61 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 39,78 € /pçs.
  • 59,44 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 669 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita (m) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor amarillo; negro
Escala milímetro
Unidade da faixa de medição metro
Faixa de medição máx. 5 m
Largura da fita 19 mm
Cor da fita amarelo
Tipo de fita métrica fita métrica
Comprimento da caixa/estrutura 74 mm
Largura da caixa/estrutura 31 mm
Altura da caixa/estrutura 68 mm
Cor da caixa/estrutura amarelo; preto
Material Aço; plástico
Magnético(a) sim
Retração automática da fita sim
Paragem/bloqueio da fita sim
Com clipe de cinto sim
Classe de precisão EG 2
Índice peça individual
Calibrável sim
Tipo de produto fita métrica

Identificação e classificação

Número do artigo 462012 5
EAN/GTIN 4045197358110
Número do fabricante 462012 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa de plástico com clipe de cinto amovível. Retorno automático da fita amortecido e bloqueio da fita. Gancho final deslizante deslocável.
Gancho final deslizante com 2 ímanes. Fita métrica amarela, impressa a preto/vermelho. Caixa amarela com revestimento de borracha preta.