• Ingen pris tilgjengelig

Rullmåttband med magneter 5 m HOLEX

Article no.: 462012 5

  • NOK 42,93 /pcs.
    Unknown
  • NOK 88,16 /pcs.
    Unknown
  • NOK 88,16 /pcs.
    Unknown

  • NOK 416,50 /pcs.
  • NOK 622,34 /pcs.

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg gul; svart
Skalning milimeter
Mätområde, enhet Meter
Mätområde max. 5 m
Bandbredd 19 mm
Bandfärg gul
Typ av måttband rullmåttband
Längd, kåpa/ram 74 mm
Bredd, kåpa/ram 31 mm
Höjd, kåpa/ram 68 mm
Färg, kåpa//ram gul; svart
Material Stål; plast
Magnetisk yes
Automatisk bandretur yes
Bandstopp/-spärr yes
Med bältesklämma yes
Noggrannhetsklass EG 2
Innehåll enkeldel
Kalibrerbar yes
Produktslag måttband

Identification & Classification

Artikkelkode 462012 5
EAN / GTIN 4045197358110
Manufacturer number 462012 5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Plastkapsel med löstagbart bältesclip. Automatisk, dämpad bandåtergång och bandstopp. Rörlig ändhake.
Rörliga ändhakar med 2 magneter. Gult måttband med svart/röd text. Kåpa i gult med svart gummibeläggning.