• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Ruletă cu magneţi, Lungimea benzii: 5m

Cod articol.: 462012 5
Reducere
6,95 €
Preț per 1 buc. (1,11 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 34,00 € /buc.
  • 50,80 € /buc.
La cerere
În stoc
4.458 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben; negru
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare max. 5 m
Lăţimea benzii 19 mm
Culoarea benzii galben
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 74 mm
Lățime carcasă/cadru 31 mm
Înălțime carcasă/cadru 68 mm
Culoare carcasă/cadru galben; negru
Material Oţel; plastic
Magnetic da
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462012 5
EAN / GTIN 4045197358110
Număr producător 462012 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic, cu clemă de centură detașabilă. Revenire și oprire automată, amortizată, a curelei. Cârlig de capăt glisant.
Cârlig de capăt cu 2 magneţi. Bandă de măsurat galbenă, imprimată negru/roșu. Carcasă în galben cu înveliș din cauciuc negru.