• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Tračni meter z magneti, Dolžina traku: 5m

Št. art.: 462012 5
Popust
7,25 €
Cena na 1 kos (1,11 € / 1 Metre)
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,00 € /kos.
  • 50,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4.078 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rumena; črna
Skala milimeter
Enota, merilno območje meter
Merilno območje maks. 5 m
Širina traku 19 mm
Barva traku rumena
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 74 mm
Širina ohišja/okvirja 31 mm
Višina ohišja/okvirja 68 mm
Barva ohišja/okvirja rumena; črna
Material Jeklo; umetne mase
Magnetno Da
Samodejno navijanje traku Da
Zapora/blokada traku Da
S sponko za pas Da
Razred točnosti EG 2
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462012 5
EAN/GTIN 4045197358110
Številka proizvajalca 462012 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase z snemljivo zaponko za pas. Avtomatsko, dušeno navijanje in zaustavitev traku. Pomični drsni kavelj na koncu traku.
Drsni kavelj z 2 magnetoma. Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve. Ohišje v rumeni barvi s črno gumijasto prevleko.