Kamień do ostrzenia i wygładzania 50 x 25 x 200 mm 89A120J7AV17

Nr art.: 460976
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Osełki kamienne
Uziarnienie 120
Długość 200 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460976
EAN / GTIN 9003174609766
Numer producenta 460976
Numer L L50140 1116
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Kamienie ostrzące Tyrolit służą do ostrzenia i czyszczenia wszystkich tarcz szlifierskich z CBN i diamentowych oraz znajdują zastosowanie w produkcji i podczas ponownego ostrzenia.
  • Kamienie są dostępne w uziarnieniu 120–600.
  • Nadają się do stosowania zarówno w trybie ręcznym, jak i z napędem wymuszonym.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: SD33A 120 JJ7P VK3
  • Wymiary: B x C x L = 50 x 25 x 200

Zaleta:

  • Ręczne prostowanie
  • Asortyment produktów dostosowany do konkretnych zastosowań, w zakresie uziarnienia 120–600, dostępny w różnych wymiarach
  • Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu wielkości ziarna i twardości kamieni do ostrzenia zapewniony jest optymalny proces ostrzenia dla wszystkich rozmiarów ziaren diamentowych i CBN.

Zastosowanie:

  • Ostrzenie i czyszczenie wszystkich tarcz szlifierskich z CBN i diamentowych
  • Są stosowane w obszarze produkcji i ponownego ostrzenia

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Ostrzenie i czyszczenie wszystkich tarcz szlifierskich z CBN i diamentowych
  • Są stosowane w obszarze produkcji i ponownego ostrzenia