Tyrolit Pierre à dresser et d'avivage 50x25x200 mm 89A120J7AV17

Réf.: 460976
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit pierres d’affûtage
Grain 120
Longueur 200 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 25 mm

Identification et classification

Référence article 460976
EAN / GTIN 9003174609766
Réf. fabricant 460976
Article hors catalogue L50140 1116
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les pierres à affûter de Tyrolit affûtent et nettoient toutes les meules diamant et CBN et sont utilisées en production et pour des applications de réaffûtage.
  • Les pierres sont constituées de corindon supérieur et sont disponibles dans les grosseurs de grain 120600.
  • Elles peuvent être utilisées pour les applications manuelles et mécaniques.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 35m/s
  • Spécification: SD33A 120 JJ7P VK3
  • Dimension: B x C x L = 50 x 25 x 200

Avantage(s):

  • Sélection basée sur les besoins individuels
  • Bon effet d'affûtage

Utilisation:

  • Affûter et nettoyer toutes les meules CBN et diamant.
  • Utilisé dans la production et le réaffûtage.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meules d'affûtage pour outils

Remarque(s):

  • Affûter et nettoyer toutes les meules CBN et diamant.
  • Utilisé dans la production et le réaffûtage.