TYROLIT Slijpsteen 50x25x200 mm 89A120J7AV17

Artikelnummer: 460976
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 460976
EAN/GTIN 9003174609766
Nummer fabrikant 460976
L-nummer L50140 1116

Omschrijving

Omschrijving:

De Tyrolit scherpsticks scherpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven. Ze worden gebruikt bij zowel productie- als herslijpbewerkingen De sticks worden vervaardigd van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgrootten 120 - 600. Ze kunnen worden gebruikt bij handbediende en mechanische toepassingen.

Kenmerk:

  • Form: 90AS AFRITSSTEEN
  • Specificatie : SD33A 120 JJ7P VK3
  • Afmeting (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 200 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal

Voordeel:

  • Selectie op basis van individuele vereisten
  • Goed aanscherpeffect

Toepassing:

  • Sharpening and cleaning of all CBN and diamond grinding wheels
  • Used in the production and resharpening sector