Tyrolit afretter sten 50x25x200 mm til CBN & diamant slibeskive A120 V

Art.-nr.: 460976
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype slibesten
Korn 120
Længde 200 mm
Bredde 50 mm
Højde 25 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 460976
EAN/GTIN 9003174609766
Producentnummer 460976
L-nummer L50140 1116
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolits slibesten sliber og renser alle CBN- og diamantslibeskiver og bruges i produktions- og efterslibningsområdet. Stenene er fremstillet af aluminiumoxid og fås i kornstørrelserne 120 - 600. De kan bruges til håndholdte og kraftstyrede applikationer.

Egenskab:

  • Form: 90AS AFRETNINGSSTEN
  • Kornstørrelse: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD33A 120 JJ7P VK3
  • Dimension (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 200 mm
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale

Fordel:

  • Håndstyret afretning
  • Anvendelsesspecifikt, skræddersyet produktsortiment i kornstørrelsesområdet 120 - 600 fås i forskellige dimensioner
  • Målrettet koordinering af kornstørrelse og afretningsstenenes hårdhed sikrer en optimal slibeproces for alle diamant- og CBN-kornstørrelser.

Anvendelse:

  • Slibning og rengøring af alle CBN- og diamantslibeskiver
  • Anvendes i produktions- og efterslibningsområdet

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Slibning og rengøring af alle CBN- og diamantslibeskiver
  • Anvendes i produktions- og efterslibningsområdet