Kamen za brušenje in ostrenje 50x25x200 mm 89A120J7AV17

Št. art.: 460976
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka kamen za ostrenje
Zrnatost 120
Dolžina 200 mm
Širina 50 mm
Višina 25 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 460976
EAN/GTIN 9003174609766
Številka proizvajalca 460976
L-število L50140 1116
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Brusni kamni Tyrolit izostrijo in očistijo vse brusilne plošče CBN in diamantne brusilne plošče ter se uporabljajo v proizvodnji in pri ponovnem brušenju. Kamni so izdelani iz aluminijevega oksida in so na voljo v zrnavosti od 120 do 600. Uporabljajo se lahko za ročno vodenje in silno vodenje.

Lastnosti:

  • Oblika: 90AS KAMEN ZA BRUŠENJE
  • Velikost zrnja: 120
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : SD33A 120 JJ7P VK3
  • Dimenzija (Š x C x D): 50 x 25 x 200 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 200 mm
  • Primerno za materiale: Neodvisno od materiala

Prednosti:

  • Ročno vodeno brušenje
  • Program izdelkov, prilagojen posameznim aplikacijam, v razponu zrnatosti 120-600, ki so na voljo v različnih dimenzijah.
  • Optimalno brušenje je zagotovljeno pri vseh velikostih zrn diamantnih in CBN brusov zaradi ciljno usmerjenega usklajevanja velikosti zrn in trdote brusnih kamnov.

Uporaba:

  • Brušenje in čiščenje vseh brusilnih plošč CBN in diamantnih brusilnih plošč
  • Uporablja se v proizvodnji in pri ponovnem ostrenju

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Diski za brušenje orodij

Opomba:

  • Brušenje in čiščenje vseh brusilnih plošč CBN in diamantnih brusilnih plošč
  • Uporablja se v proizvodnji in pri ponovnem ostrenju