Piatră de pilire și ascuțire 50x25x200 mm 89A120J7AV17

Cod articol.: 460976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de corectat
Granulaţie 120
Lungime 200 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 25 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 460976
EAN / GTIN 9003174609766
Număr producător 460976
L-Număr L50140 1116
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele de ascuțit Tyrolit ascut și curăță toate discurile abrazive CBN și diamantate și sunt utilizate în zona de producție și reascuțire. Pietrele sunt fabricate din oxid de aluminiu și sunt disponibile în dimensiuni de granulație 120 - 600. Ele pot fi utilizate pentru aplicații manuale și cu ghidare forțată.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRĂ DE RECTIFICAT 90AS
  • Granulația: 120
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : SD33A 120 JJ7P VK3
  • Dimensiuni (L x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 200 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material

Avantaj:

  • Prelucrare ghidată manual
  • Gamă de produse specifice aplicațiilor în intervalul de granulație 120 - 600 disponibile în diferite dimensiuni
  • Coordonarea direcționată a dimensiunii granulelor și a durității pietrelor de ascuțit asigură un proces optim de ascuțire pentru toate dimensiunile granulelor de diamant și CBN.

Aplicaţie:

  • Ascuțirea și curățarea tuturor discurilor de rectificat CBN și diamantate
  • Utilizate în zona de producție și reascuțire

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Ascuțirea și curățarea tuturor discurilor de rectificat CBN și diamantate
  • Utilizate în zona de producție și reascuțire