Liniał płaski, dokładność 2, długość: 1500mm

Nr art.: 460500 1500
Rabat
1 006,14 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 468,36 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 335,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka Bez skali
Materiał stal specjalna
Długość całkowita 1 500 mm
Szerokość całkowita 50 mm
Wys. całkowita 10 mm
Tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych 0,046 mm
Platformy A
Norma DIN 874
Rodzaj linijki Liniały płaskie
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460500 1500
EAN / GTIN 4045197206756
Numer producenta 460500 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Liniały wykonane ze specjalnej stali, szlifowane ze wszystkich stron.
Przekrój prostokątny.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

Wskazówka:

Liniały nierdzewne - dostawa od producenta.
należy pamiętać, że artykuł ten jest dostarczany za dodatkową opłatą.