Liniał płaski, dokładność 2, długość: 500mm

Nr art.: 460500 500
Rabat
218,37 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 304,61 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 219,91 PLN /szt.
  • 132,96 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
143 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka Bez skali
Materiał stal specjalna
Długość całkowita 500 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Wys. całkowita 6 mm
Tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych 0,021 mm
Platformy A
Norma DIN 874
Rodzaj linijki Liniały płaskie
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460500 500
EAN / GTIN 4045197206732
Numer producenta 460500 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Liniały wykonane ze specjalnej stali, szlifowane ze wszystkich stron.
Przekrój prostokątny.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

Wskazówka:

Liniały nierdzewne - dostawa od producenta.