Tasoviivain 1500 mm

Tuote nro.: 460500 1500
(119,60 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 71,99 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: DIN 874

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 874
Tarkkuus 2
Työpintojen tasaisuustoleranssi 0,046 mm
Muoto A
Muodon kuvaus suorakulmainen poikkileikkaus
Raaka-aine erikoisterästä
Pituus 1 500 mm
Halkaisijan leveys ± 0,2 mm 49,3 mm
Halkaisijan korkeus ± 0,2 mm 9,5 mm
Tuotetyyppi Tasoviivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 460500 1500
EAN / GTIN 4045197206756

Kuvaus

Malli:

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä.
Suorakulmainen poikkipinta.

Käyttö:

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

Ohje:

Ruostumaton malli saatavissa tehtaalta.
Huomaa, että näiden kokojen toimituskulut eivät sisälly hintaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript