Stalen rij 1500 mm

Artikelnummer: 460500 1500
(104,00 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 62,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 874
Nauwkeurigheid 2
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken 0,046 mm
Vorm A
Vormbeschrijving rechthoekige doorsnede
Materiaal Speciaal staal
Lengte 1.500 mm
Doorsnede breedte ±0,2 mm 49,3 mm
Doorsnede hoogte ±0,2 mm 9,5 mm
Producttype Stalen rij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 460500 1500
EAN/GTIN 4045197206756

Omschrijving

Uitvoering:

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen.
Met rechthoekige doorsnede.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Tip:

roestvrije uitvoering leverbaar af fabriek.
Let erop dat deze maten niet franco worden geleverd.