Plokščioji liniuotė 1500 mm

Prekės Nr.: 460500 1500
(104,00 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 62,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 874
Tikslumas 2
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija 0,046 mm
Forma A
Forma stačiakampis skerspjūvis
Medžiaga Specialusis plienas
Ilgis 1 500 mm
Skerspjūvio plotis ±0,2 mm 49,3 mm
Skerspjūvio aukštis ±0,2 mm 9,5 mm
Produkto rūšis Plokščioji liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 460500 1500
EAN / GTIN 4045197206756

Aprašymas

Modelis:

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifuotos.
Stačiakampis skerspjūvis.

Paskirtis:

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

Pastaba:

Modelis iš nerūdijančio plieno pristatomas tiesiai iš gamintojo.
Atkreipkite dėmesį, kad šiems dydžiams taikomos papildomos pristatymo sąlygos.