{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 874 | |
| Accuratezza | 2 | |
| Tolleranza di planarità superfici di riscontro | 0,046 mm | |
| Forma | A | |
| Descrizione della forma | Sezione trasversale rettangolare | |
| Materiale | Acciaio speciale | |
| Lunghezza | 1.500 mm | |
| Sezione trasversale larghezza ±0,2 mm | 49,3 mm | |
| Sezione trasversale altezza ±0,2 mm | 9,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Riga piatta |
| Codice articolo | 460500 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197206756 | |
| Codice del produttore | 460500 1500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |