• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrętak elektryczny speedE® PocketDrive z kasetą na bity i torbą

Nr art.: 45791
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 1,5 Ah
Masa na akumulator 45 g
Oznaczenie producenta speedE® PocketDrive
Opakowanie torba
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa EMV; Dyrektywa RoHS; Dyrektywa maszynowa; Dyrektywa niskonapięciowa; Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba narzędzi 31 szt.
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 180 mm
Szerokość łącznie 202 mm
Wysokość całkowita 75 mm
Liczba biegów/stopni 2
Do materiału drewno
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED; Z zestawami narzędzi
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45791
EAN / GTIN 4010995457914
Numer producenta 45791
Numer L L60070 4792
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 230 x 210 x 80 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealne narzędzie do licznych prac przy połączeniach śrubowych wymagających delikatności, jak i dużej siły, np. do mocowania elementów w°konstrukcjach surowych, prac konserwacyjnych i montażowych w przemyśle, prac konserwacyjnych i napraw urządzeń silnikowych, urządzeń AGD, do montażu okien i drzwi, prac przy instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych oraz napraw rowerów, motocykli lub kosiarek. Idealnie sprawdza się również przy montażu mebli, naprawach oraz innych pracach profesjonalnych i hobbystycznych związanych z wkręcaniem i wykręcaniem.
  • Szybkie elektryczne wkręcanie
  • Dwa poziomy mocy – siła i ochrona materiału
  • Wkrętak elektryczny do kieszeni spodni
  • 6 diod LED zapewniających pełne oświetlenie
  • Prosta praca nad głową
  • Mocny. Kompaktowy. Wszechstronny. Wkrętak elektryczny speedE® PocketDrive firmy Wiha to wszechstronne narzędzie do licznych zastosowań, zarówno delikatnych, jak i tych wymagających dużej siły – niezależnie od tego, czy chodzi o mocowanie elementów w konstrukcjach surowych, prace przy kanałach kablowych, prace montażowe w przemyśle lub połączenia śrubowe w drewnie, na przykład przy montażu mebli. Elektryczny napęd wkrętaka speedE® PocketDrive umożliwia szybkie wykonywanie połączeń śrubowych bez nadwyrężania mięśni i stawów. Obsługa odbywa się przy tym łatwo przez naciśnięcie przycisku i możliwe jest zarówno wkręcanie, jak i wykręcanie śrub. Aby wykonać mocne połączenia, możliwe jest bezproblemowe wkręcanie np. śrub o wielkości do 4×60 mm z siłą 5,0 Nm w drewnie świerkowym. W przypadku delikatnych elementów i połączeń śrubowych elektryczny wkrętak można ograniczyć naciśnięciem przycisku do 1,0 Nm, aby zabezpieczyć materiał przed uszkodzeniem wskutek przekręcenia śruby. Dzięki budowie wkrętaka z automatycznym zabezpieczeniem silnika speedE® PocketDrive można stosować jako pełnowartościowy wkrętak do mocnych połączeń śrubowych (do maks. 10 Nm). Dołączona kaseta na bity w połączeniu z magnetycznym uchwytem na bity i 30 bitami do wyboru zapewnia maksymalną elastyczność w najróżniejszych zastosowaniach. Sześć mocnych diod LED wokół uchwytu na bity oświetla całe pole robocze. Lekka i kompaktowa konstrukcja w porównaniu z wkrętarką akumulatorową umożliwia dodatkowo łatwą pracę przy połączeniach śrubowych nad głową lub przy zastosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Przy codziennym użytkowaniu kompaktowy wkrętak elektryczny można łatwo schować i przenosić w kieszeni spodni. Po rozładowaniu akumulatora można naładować go dołączonym przewodem USB-C, aby przygotować go do kolejnego zastosowania. Co więcej, wzornictwo rękojeści speedE® zapewnia zabezpieczenie przed stoczeniem.
  • EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x E-screwdriver handle speedE® PocketDrive
  • 1x 31-piece bitbox slit, Phillips, Pozidriv, hexagon, TORX®
  • 1x bit holder magnetic
  • 1x USB charging cable (type USB-C)
  • 1x Softbox