E-tournevis speedE® PocketDrive avec coffret d’embouts et trousse

Réf.: 45791
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 1,5 Ah
Poids par batterie 45 g
Référence fabricant speedE® PocketDrive
Emballage sacoche
Directive / Marquage directive CEM; directive RoHS; directive “Basse tension”; directive “Machines“; marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Nombre d’outils 31 pc.
Type de produit visseuse
Longueur totale 180 mm
Largeur totale 202 mm
Hauteur totale 75 mm
Nombre de vitesses / niveaux 2
Pour matériau bois
Exécution porte-outils avec mandrin
Particularité / Equipement modèle compact; avec éclairage LED; avec jeu d’outils
Rotation droite/gauche réversible oui

Identification et classification

Référence article 45791
EAN / GTIN 4010995457914
Réf. fabricant 45791
Article hors catalogue L60070 4792
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Dimensions du produit: 203 x 76 x 183 mm
  • Application: Idéal pour une multitude de travaux de vissage délicats ou puissants, par exemple pour des travaux de fixation dans le gros œuvre, des travaux de maintenance et de montage dans l’industrie, des travaux de maintenance et de réparation d’appareils à moteur, d’appareils électroménagers et de produits blancs, des travaux de montage de fenêtres et de portes, des travaux d’installation de chauffage, de climatisation et sanitaire et des travaux de réparation de vélos, de motos ou de tondeuses à gazon. Convient également parfaitement à une utilisation professionnelle ou de loisir pour l’assemblage de meubles, les réparations et d’autres tâches de vissage dans le domaine du bricolage.
  • Vissage électrique rapide
  • Deux niveaux de force – puissance et protection des matériaux
  • E-tournevis pour la poche de pantalon
  • Six LED pour un éclairage sans ombre
  • Facilite le travail au-dessus de la tête
  • Fort. Compact. Polyvalent. Le E-tournevis speedE® PocketDrive de Wiha est un outil polyvalent pour une multitude d’applications délicates ou puissantes, des travaux de fixation dans le gros œuvre aux travaux sur des gaines de câbles en passant par des travaux de montage dans l’industrie ou de vissages du bois pour le montage de meubles par exemple. Grâce à l’entraînement électrique du speedE® PocketDrive, les raccords vissés peuvent être réalisés rapidement et en ménageant les muscles ainsi que les articulations. La commande s’effectue sur simple pression d’un bouton, qui permet à la fois de visser et de dévisser. Dans le cas de vissages puissants, il est par exemple possible de visser sans problème des vis jusqu’à 4x60 mm dans de l’épicéa à un couple de 5,0 Nm. Pour les composants et les raccords vissés sensibles, le couple du tournevis électrique peut être limité à 1,0 Nm sur simple pression d’un bouton afin d’éviter tout endommagement du matériau suite à un serrage excessif de la vis. Grâce sa conception avec protection moteur automatique, le speedE® PocketDrive peut également être utilisé comme un tournevis à part entière pour des raccords vissés puissants (jusqu’à 12 Nm max.). Associé au porte-embout magnétique, le coffret d’embouts fourni est garant d’une flexibilité maximale dans les domaines d’application les plus divers grâce à un choix de 30 embouts. Six LED puissantes sont placées autour du porte-embout pour éclairer la totalité de l’environnement de travail sans créer d’ombres. La construction plus légère et plus compacte que celle d’un tournevis à assistance électrique permet en outre de travailler facilement lors de vissages à l’envers ou d’applications dans des environnements de travail étroits. Le tournevis électrique compact se range facilement dans la poche d’un pantalon et peut être transporté sans problème pour une utilisation quotidienne. Une fois la batterie vide, elle peut être rechargée à l’aide du câble USB-C fourni pour la prochaine utilisation. La conception du manche du speedE® l’empêche par ailleurs de rouler.
  • EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Non
  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 202 mm
  • Hauteur (mm): 75 mm
  • Longueur totale (mm): 180 mm
  • avec pile / accumulateur: Oui
  • Type de pile (désignation CEI): 1x 18650 Li-Ion 3,7V
  • Capacité de la batterie (mAh): 1500 mAh
  • Capacité de la batterie (Ah): 1.5 Ah
  • Poids de la batterie (g): 45.0 g
  • Poids total de la batterie dans le produit (g): 45.0 g
  • Nombre de cellules: 1

Livraison:

  • 1x poignée de tournevis E SpeedE® PocketDrive
  • 1x fente de boîte à bits 31 pièces, Phillips, Pozidriv, hexagone, TORX ®
  • 1x porte-embout magnétique
  • 1 câble de chargement USB (type USB-C)
  • 1x Softbox