{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Da | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
| Kapaciteta akumulatorja | 1,5 Ah | |
| Masa posameznega akumulatorja | 45 g | |
| Oznaka proizvajalca | speedE® PocketDrive | |
| Embalaža | torbica | |
| Smernica/oznaka | direktiva RoHS; direktiva o nizki napetosti; direktiva o strojih; oznaka CE; smernica EMV | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Število orodij | 31 kos | |
| Vrsta izdelka | vijačnik | |
| Celotna dolžina | 180 mm | |
| Skupna širina | 202 mm | |
| Celotna višina | 75 mm | |
| Število prestav / stopenj | 2 | |
| Primerno za material | les | |
| Izvedba vpenjala orodij | z vrtalno glavo | |
| Posebnosti/oprema | kompaktna izvedba; z LED lučko; z garnituro orodja | |
| Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti | Da |
| Številka izdelka | 45791 | |
| EAN/GTIN | 4010995457914 | |
| Številka proizvajalca | 45791 | |
| L-število | L60070 4792 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |