Destornillador eléctrico speedE® PocketDrive con caja de bits y bolsa

Número de artículo: 45791
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 1,5 Ah
Peso por batería 45 g
Denominación del fabricante speedE® PocketDrive
Embalaje Bolsa
Directiva / etiquetado Directiva EMV; Directiva de máquinas; Directiva sobre baja tensión; Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas; Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de herramientas 31 ud.
Tipo de producto Atornillador
Longitud total 180 mm
Anchura total 202 mm
Altura total 75 mm
Número de marchas / niveles 2
Para material madera
Versión portaherramientas Con portabrocas
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con luz LED; Con surtido de herramientas
Marcha conmutable a derecha / a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 45791
EAN / GTIN 4010995457914
Número del fabricante 45791
Número L L60070 4792
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Dimensiones del producto: 203 x 76 x 183 mm
  • Aplicación: Ideal para una gran variedad de trabajos de atornillado potentes o delicados, por ejemplo, trabajos de fijación en carrocerías, mantenimiento y montaje industrial, mantenimiento y reparación de herramientas eléctricas, electrodomésticos y equipos de línea blanca, montaje de ventanas y puertas, instalaciones de calefacción, aire acondicionado y fontanería y reparaciones de bicicletas, motos o cortacéspedes. Ideal también para montar muebles, reparaciones y otras tareas de atornillado en el ámbito profesional, pero también para aficionados.
  • Atornillado eléctrico rápido
  • Dos niveles de potencia - potencia y protección del material
  • Destornillador eléctrico para el bolsillo
  • 6 LED para una iluminación sin sombras
  • Facilita los trabajos por encima de la cabeza
  • Potente. Compacto. Versátil. El destornillador eléctrico speedE® PocketDrive de Wiha es una herramienta versátil para una amplia gama de trabajos delicados o exigentes, ya sean trabajos de fijación en carrocerías, trabajos en canaletas de cables, trabajos de montaje en la industria o atornillado de madera, p. ej. en el montaje de muebles. El accionamiento eléctrico del speedE® PocketDrives permite atornillar rápidamente y sin dañar los músculos ni las articulaciones. Se maneja fácilmente pulsando un botón, y además de atornillar, también es posible desatornillar tornillos. Para atornillados potentes, se pueden atornillar sin problemas tornillos de hasta 4x60 mm, por ejemplo, en madera de abeto con una fuerza de 5,0 Nm. Para componentes y uniones atornilladas delicados, el destornillador eléctrico puede limitarse a 1,0 Nm pulsando un botón, para evitar que se produzcan daños en el material por un apriete excesivo del tornillo. Gracias al diseño del destornillador con protección automática del motor, el speedE® PocketDrive también puede usarse como un destornillador completo para realizar fuertes atornillados (hasta un máx. de 12 Nm). La caja de bits incluida en combinación con el portabits magnético ofrece la máxima flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones con una variada selección de 30 bits. Seis potentes LED alrededor del portabits iluminan toda la zona de trabajo sin proyectar sombras. Su diseño ligero y compacto, en comparación con un destornillador a batería, también facilita el trabajo de atornillado por encima de la cabeza o las aplicaciones en entornos de trabajo con poco espacio. Para el uso diario, el destornillador eléctrico compacto puede guardarse y transportarse fácilmente en el bolsillo del pantalón. Cuando la batería se agota, se puede recargar para su próximo uso con el cable USB-C incluido. Además, el speedE® ofrece protección contra rodadura gracias al diseño del mango.
  • EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Característica:

  • Certificado VDE: No
  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 202 mm
  • Altura (mm): 75 mm
  • Longitud Total (mm): 180 mm
  • con batería / batería recargable: Si
  • Tipo de batería (designación IEC): 1x 18650 Li-Ion 3,7V
  • Capacidad de la batería (mAh): 1500 mAh
  • Capacidad de la batería (Ah): 1.5 Ah
  • Peso de la batería (g): 45.0 g
  • Peso total batería en el producto (g): 45.0 g
  • Número de células: 1

Volumen de suministro:

  • 1x Mango de destornillador E speedE® PocketDrive
  • 1x ranura bitbox de 31 piezas, Phillips, Pozidriv, hexágono, TORX ®
  • 1x portapuntas magnético
  • 1x cable de carga USB (tipo USB-C)
  • 1x Softbox