{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Batteria sostituibile | si | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 3,7 V | |
| Capacità batteria | 1,5 Ah | |
| Peso per batteria | 45 g | |
| Denominazione originale prodotto | speedE® PocketDrive | |
| Imballaggio | Busta | |
| Direttiva / Etichettatura | Direttiva Bassa Tensione; Direttiva EMC; Direttiva Macchine; Direttiva RoHS; Marcatura CE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Numero di utensili | 31 pz. | |
| Tipo di prodotto | Avvitatore | |
| Lunghezza complessiva | 180 mm | |
| Larghezza complessiva | 202 mm | |
| Altezza complessiva | 75 mm | |
| Numero filetti / scale | 2 | |
| Per materiale | legno | |
| Esecuzione del portautensili | Con mandrino | |
| Particolarità/apparecchiature | compact design; with LED light; with tool kit | |
| Rotazione reversibile in senso orario/antiorario | si |
| Codice articolo | 45791 | |
| EAN / GTIN | 4010995457914 | |
| Codice del produttore | 45791 | |
| Numero-L | L60070 4792 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |