Compas cu arc pentru interior, Lungime L: 290mm

Cod articol.: 457110 290
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime braț 8 mm
Adâncime coapse 8 mm
Deschiderea 240 mm
Suprafaţă călit
Domeniu de măsurare / Interval de marcare min. 26 mm
Domeniu de măsurare / interval de marcare max. 240 mm
Şurub de fixare da
Cu scală nein
Tip produs Compas
Lungimea totală 290 mm
Material oţel superior
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 457110 290
EAN / GTIN 4045197883148
Număr producător 457110 290
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă solidă cu brațe lungi, din oţel pentru scule. Vârfuri, respectiv suprafeţe de măsurare rectificate şi călite. Tijă dintr-o bucată cu o piuliţă de strângere, pentru o reglare rapidă şi fină. Tensionarea arcului este permanent constantă datorită arcului inelar.
Cu vârfuri de măsurare fixe.