Dutinové hmatadlo s pružinou, Délka L: 290mm

Artiklové číslo: 457110 290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nejmenší rozměr otvoru 26 mm
Šířka rozevření 240 mm
Průřez ramene 8×8 mm
Délka L 290 mm
Druh produktu Kružidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 457110 290
EAN / GTIN 4045197883148
Číslo výrobce 457110 290
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar s dlouhými rameny, z nástrojové oceli. Hroty resp. měřicí plochy broušené a kalené. Průchozí vřeteno s posuvnou maticí pro rychloposuv a přesné seřízení. Díky kruhové pružině trvale konstantní napětí pružiny.
S pevnými měřicími plochami.