{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho del brazo | 8 mm | |
| Profundidad del brazo | 8 mm | |
| Anchura de abertura | 240 mm | |
| Superficie | material endurecido | |
| Capacidad de medición / capacidad de trazado mín. | 26 mm | |
| Capacidad de medición / capacidad de trazado máx. | 240 mm | |
| Tornillo de sujeción | sí | |
| Con escala | no | |
| Tipo de producto | Compás | |
| Longitud total | 290 mm | |
| Material | acero fino | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 457110 290 | |
| EAN / GTIN | 4045197883148 | |
| Número del fabricante | 457110 290 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |