Uchwyty Weldon (DIN1835 Forma B) z interfejsem CAMFIX (ISO 26623-1).

Nr art.: 4561569
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Short drill chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4561569
EAN / GTIN 7291075284706
Numer producenta 4561569
Numer L L24120 1871

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 1 379″, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 1/2″, długość całkowita (OAL): 3 858″, rozmiar wału (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 379 cale
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 1/2 cala
  • Długość całkowita (OAL): 3 858 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 2 362 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 63