C6 EM1/2X2.362 DIN 1835 Vorm B Weldon freeszoolhouders met CAMFIX (ISO 26623-1) verwisselbare conische schachten

Artikelnummer: 4561569
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561569
EAN/GTIN 7291075284706
Nummer fabrikant 4561569
L-nummer L24120 1871

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 1,379″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 1/2″, totale lengte (OAL) 3,858″, schachtafmeting (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,379″
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1/2″
  • Totale lengte (OAL): 3,858″
  • Uitstekende lengte (LPR): 2,362″
  • Schachtafmeting (SS): 63