• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

C6 EM1/2X2.362 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561569
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de perçage

Identification et classification

Référence article 4561569
EAN / GTIN 7291075284706
Réf. fabricant 4561569
Article hors catalogue L24120 1871

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 1.379″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.858″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.379″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/2″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.858″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.362″
  • Taille du corps (SS): 63