• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

C6 EM1/2X2.362 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: 4561569
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561569
EAN / GTIN 7291075284706
Codice del produttore 4561569
Numero-L L24120 1871

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 1.379″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 3.858″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.379″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/2″
  • Overall Length (OAL): 3.858″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.362″
  • Shank Size (SS): 63

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello