ITS-BORE, modułowy system narzędziowy z uchwytami z chwytem cylindrycznym.

Nr art.: 4550637
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ITSBORE
Złącze po stronie maszyny Chwyt walcowy
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550637
EAN / GTIN 7291075139563
Numer producenta 4550637
Numer L L23900 263

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 20 mm, rozmiar trzpienia (SS): 20

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 20 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) MB20
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość wspornika (LPR) 125 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 20

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ITSBORE" Zobacz wszystkie