Przedłużenie uchwytu do wytaczania precyzyjnego, do modułowego systemu wrzecion MB.

Nr art.: 4550283
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ITSBORE
Długość całkowita 127,5 mm
Rodzaj produktu Element łączący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550283
EAN / GTIN 7291075268355
Numer producenta 4550283
Numer L L23900 36

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 27 mm
  • Długość całkowita (OAL) 127,5 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ITSBORE" Zobacz wszystkie