Mocowanie stożkowe DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 z interfejsem MB

Nr art.: 4550083
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ITSBORE
Złącze po stronie maszyny SK 50
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550083
EAN / GTIN 7291075138894
Numer producenta 4550083
Numer L L23900 121

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 50 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) MB50
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość wspornika (LPR) 48 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ITSBORE" Zobacz wszystkie