Kątowniki centrujące, długość ramion: 180mm

Nr art.: 455000 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 154,93 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość ramienia 180 mm
Szerokość prowadnicy 20 mm
Grubość prowadnicy 4 mm
Podziałka prowadnic 300 mm
Do maks. średnicy wału 270 mm
Granica błędu 0,3 min. kątowa
Rodzaj produktu Kątowniki centrujące
Materiał Stal stopowa
Powierzchnia gładkie
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 455000 180
EAN / GTIN 4045197685988
Numer producenta 455000 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna konstrukcja stalowa z podziałką milimetrową liniału. Krawędzie robocze dokładnie szlifowane, płaszczyzny dokładnie obrobione.

Zastosowanie:

Do wyznaczania punktu środkowego okrągłych tarcz i wałków. Ustalenie następuje po dwu-, trzykrotnym przyłożeniu kątownika.