Keskityskulma 180 mm

Tuote nro.: 455000 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 33,12 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Lehden mittajako 300 mm
virheraja 0,3 kulmamin.
Kannan pituus 180 mm
Kiskon poikkileikkaus 20×4,0 mm
Suurin akselin ⌀ 270 mm
Raaka-aine INOX
Tuotetyyppi Keskityskulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 455000 180
EAN / GTIN 4045197685988

Kuvaus

Malli:

Teräksinen tarkkuusmalli, kiskossa mm-jako. Työpinnat hiottu tarkasti, tasaiset sivut tarkasti käsiteltyjä.

Käyttö:

Pyöreiden kiekkojen ja akseleiden keskipisteen merkintään. Asetetaan ristikkäisiin asentoihin 2 − 3 kertaa peräkkäin.