Equerre à centrer, Longueur branche: 180mm

Réf.: 455000 180
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 30,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur branches 180 mm
Largeur rail 20 mm
Epaisseur rail 4 mm
Graduation des rails 300 mm
Pour diamètre d’arbre max. 270 mm
Erreur admissible 0,3 degrés/minute
Type de produit holex equerre a centrer
Matériau acier inoxydable
Surface sans revêtement
Norme norme usine
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 455000 180
EAN / GTIN 4045197685988
Réf. fabricant 455000 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle de précision en acier avec graduation millimétrique sur la branche. Les surfaces utiles sont finement rectifiées, les chants plats sont usinés avec précision.

Utilisation:

Pour le traçage du centre de disques et d’arbres. Mesure croisée 2 − 3 fois.